Startseite

IME SPA - IMSTA32750C160S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 160/5 - TA32750C160S

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA32750C160S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 160/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 160 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826141706

Artikelnummer

IMSTA32750C160S

Herstellernummer

TA32750C160S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

160 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

27 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA327 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 160/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 1/1.5/2 VA