Startseite

IME SPA - IMSTA32750C300S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 300/5 - TA32750C300S

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA32750C300S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 300/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826141737

Artikelnummer

IMSTA32750C300S

Herstellernummer

TA32750C300S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

4 VA

Öffnungsdurchmesser:

27 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA327 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 300/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 2.5/4/5VA