IME SPA - IMSTA32750C400 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 400/5A - TA32750C400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Öffnungsdurchmesser - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826041549
Artikelnummer
IMSTA32750C400
Herstellernummer
TA32750C400
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
27 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


