Startseite

IME SPA - IMSTA42650C250 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 250/5A - TA42650C250

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA42650C250 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 250/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826041334

Artikelnummer

IMSTA42650C250

Herstellernummer

TA42650C250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Öffnungsdurchmesser:

26 mm

Geeicht:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

TA426 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 26mm - 32.5x15.5mm - 40.5x12.5mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 3/4VA