IME SPA - IMSTA42650C500 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 500/5A - TA42650C500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA
Öffnungsdurchmesser - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826041365
Artikelnummer
IMSTA42650C500
Herstellernummer
TA42650C500
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
6 VA
Öffnungsdurchmesser:
26 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


