IME SPA - IMSTA42650C700 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 700/5A - TA42650C700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 700 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA
Öffnungsdurchmesser - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826041389
Artikelnummer
IMSTA42650C700
Herstellernummer
TA42650C700
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
700 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA
Öffnungsdurchmesser:
26 mm
Geeicht:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein


