Startseite

IME SPA - IMSTA42650C800 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 800/5A - TA42650C800

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA42650C800 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 800/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826041402

Artikelnummer

IMSTA42650C800

Herstellernummer

TA42650C800

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

26 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA426 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 26mm - 32.5x15.5mm - 40.5x12.5mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA