IME SPA - IMSTA43210C150 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 150/1A - TA43210C150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Öffnungsdurchmesser - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826141911
Artikelnummer
IMSTA43210C150
Herstellernummer
TA43210C150
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


