Startseite

IME SPA - IMSTA43210C200 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 200/1A - TA43210C200

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA43210C200 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 200/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826141935

Artikelnummer

IMSTA43210C200

Herstellernummer

TA43210C200

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

32 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA432 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 200/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 3/5VA