Startseite

IME SPA - IMSTA43250C400S TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM 400/5 - TA43250C400S

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA43250C400S TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM 400/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826142093

Artikelnummer

IMSTA43250C400S

Herstellernummer

TA43250C400S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Öffnungsdurchmesser:

32 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA432 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 1.5/3/4VA