IME SPA - IMSTA43250C600 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 600/5A - TA43250C600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA
Öffnungsdurchmesser - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826041051
Artikelnummer
IMSTA43250C600
Herstellernummer
TA43250C600
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
12 VA
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


