IME SPA - IMSTA54050C400 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 400/5A - TA54050C400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA
Öffnungsdurchmesser - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826040801
Artikelnummer
IMSTA54050C400
Herstellernummer
TA54050C400
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
4 VA
Öffnungsdurchmesser:
40 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


