IME SPA - IMSTA58010C250 TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 250/1A - TA58010C250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826142222
Artikelnummer
IMSTA58010C250
Herstellernummer
TA58010C250
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


