Startseite

IME SPA - IMSTA58010D100 TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 1000/1A - TA58010D100

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA58010D100 TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 1000/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826142284

Artikelnummer

IMSTA58010D100

Herstellernummer

TA58010D100

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA580 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 50.5x80.5mm - Rapporto: 1000/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 5/10