Startseite

IME SPA - IMSTA81210C500 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 500/1A - TA81210C500

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA81210C500 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 500/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826142291

Artikelnummer

IMSTA81210C500

Herstellernummer

TA81210C500

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

4 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA812 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x120mm - Rapporto: 500/1A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 5/12VA