Startseite

IME SPA - IMSTA81650D500 TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 5000/5A - TA81650D500

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTA81650D500 TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 5000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 5000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826046384

Artikelnummer

IMSTA81650D500

Herstellernummer

TA81650D500

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

5000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA816 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x160mm - Rapporto: 5000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/25VA