IME SPA - IMSTAAA50C250 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 250/5A - TAAA50C250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Öffnungsdurchmesser - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826142444
Artikelnummer
IMSTAAA50C250
Herstellernummer
TAAA50C250
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


