Startseite

IME SPA - IMSTAAB50C100 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 100/5A - TAAB50C100

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAAB50C100 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 100/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826142543

Artikelnummer

IMSTAAB50C100

Herstellernummer

TAAB50C100

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Öffnungsdurchmesser:

150 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA15 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Rapporto: 100/5A - Classe: 3 - Prestazioni: 3 VA