Startseite

IME SPA - IMSTAAB50C500 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 500/5A - TAAB50C500

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAAB50C500 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826142611

Artikelnummer

IMSTAAB50C500

Herstellernummer

TAAB50C500

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

8 VA

Öffnungsdurchmesser:

150 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA15 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Rapporto: 500/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 8 VA