IME SPA - IMSTAAB50D120 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 1200/5A - TAAB50D120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Öffnungsdurchmesser - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826142659
Artikelnummer
IMSTAAB50D120
Herstellernummer
TAAB50D120
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Öffnungsdurchmesser:
150 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


