Startseite

IME SPA - IMSTABB10B700 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 70/1A - TABB10B700

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTABB10B700 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 70/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 70 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826142727

Artikelnummer

IMSTABB10B700

Herstellernummer

TABB10B700

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

70 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 70/1A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 1.5/2.5VA