Startseite

IME SPA - IMSTABB50B500 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 50/5A - TABB50B500

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTABB50B500 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 50/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 21 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8032826054686

Artikelnummer

IMSTABB50B500

Herstellernummer

TABB50B500

Hersteller

BTI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 50/5A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 1/1.5VA