IME SPA - IMSTABB50C120 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 120/5A - TABB50C120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 120 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Öffnungsdurchmesser - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826054730
Artikelnummer
IMSTABB50C120
Herstellernummer
TABB50C120
Hersteller
BTI
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
120 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


