Startseite

IME SPA - IMSTAEB5025 BTA2 TA SOMMA 5+5/5A 40VACL.0,5 - TAEB5025

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAEB5025 BTA2 TA SOMMA 5+5/5A 40VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 5 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 40 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826019463

Artikelnummer

IMSTAEB5025

Herstellernummer

TAEB5025

Hersteller

BTI

Ausführung:

Summenstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

5 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

40 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

BTA2 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (2 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5+5/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 40VA