IME SPA - IMSTAEB5065 BTA2 TA SOMMA 5+5+5+5+5+5/5A 15VACL.0,5 - TAEB5065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 5 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826142857
Artikelnummer
IMSTAEB5065
Herstellernummer
TAEB5065
Hersteller
BTI
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
5 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
6


