IME SPA - IMSTAMP50C8003 TAS102 TA 102X38MM 800/5A M.L.LUNGO - TAMP50C8003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 800 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826056543
Artikelnummer
IMSTAMP50C8003
Herstellernummer
TAMP50C8003
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


