Startseite

IME SPA - IMSTAMP50D150 TAS102 TA 38X102MM 1500/5A - TAMP50D150

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAMP50D150 TAS102 TA 38X102MM 1500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8032826056499

Artikelnummer

IMSTAMP50D150

Herstellernummer

TAMP50D150

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x102mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni:12/15VA