Startseite

IME SPA - IMSTAMP50D1603 TAS102 TA 102X38MM 1600/5A M.L.LUNGO - TAMP50D1603

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAMP50D1603 TAS102 TA 102X38MM 1600/5A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826056598

Artikelnummer

IMSTAMP50D1603

Herstellernummer

TAMP50D1603

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x38mm - Rapporto: 1600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni:12/15VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)