Startseite

IME SPA - IMSTAMP50D250 TAS102 TA 38X102MM 2500/5A - TAMP50D250

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAMP50D250 TAS102 TA 38X102MM 2500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826038549

Artikelnummer

IMSTAMP50D250

Herstellernummer

TAMP50D250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - cavo/sbarra passante: 38x102mm- rapporto: 2500/5A - classe:0.5/1 -Prestazioni:20/25VA