Startseite

IME SPA - IMSTAMQ50D2003 TAS102B TA 102X54MM 2000/5A M.L.LUNGO - TAMQ50D2003

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAMQ50D2003 TAS102B TA 102X54MM 2000/5A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826056635

Artikelnummer

IMSTAMQ50D2003

Herstellernummer

TAMQ50D2003

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x54mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 0.5/1 -prestazioni:20/25VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)