Startseite

IME SPA - IMSTAPQ10D200 TAS102BP TA CL.5P 54X102MM 2000/1A - TAPQ10D200

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAPQ10D200 TAS102BP TA CL.5P 54X102MM 2000/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826143830

Artikelnummer

IMSTAPQ10D200

Herstellernummer

TAPQ10D200

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS102BP - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x102mm - Rapporto: 2000/1A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 20/6VA