Startseite

IME SPA - IMSTAQ2M10B400 TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 40/1A 2VACL.0,5 - TAQ2M10B400

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAQ2M10B400 TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 40/1A 2VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 40 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826047732

Artikelnummer

IMSTAQ2M10B400

Herstellernummer

TAQ2M10B400

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

40 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

TAQ2M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 40/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA