Startseite

IME SPA - IMSTAQ6L50B500 TAQ6L TA PRIM AVVOLTO 50/5A 6VACL.0,5 - TAQ6L50B500

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAQ6L50B500 TAQ6L TA PRIM AVVOLTO 50/5A 6VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826047916

Artikelnummer

IMSTAQ6L50B500

Herstellernummer

TAQ6L50B500

Hersteller

BTI

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

6 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAQ6L - Trasformatore di corrente monofase di misura - cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 50/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 6VA