IME SPA - IMSTAQ6M10A500S TAQ6M TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 5/1A - TAQ6M10A500S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 5 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826144158
Artikelnummer
IMSTAQ6M10A500S
Herstellernummer
TAQ6M10A500S
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
5 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2


