Startseite

IME SPA - IMSTAQ6M10B200 TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 20/1A 2VACL.0,5

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAQ6M10B200 TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 20/1A 2VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 20 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826048029

Artikelnummer

IMSTAQ6M10B200

Herstellernummer

TAQ6M10B200

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

20 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

6 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

TAQ6M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 20/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/7.5VA