Startseite

IME SPA - IMSTAQ6M50B200S TAQ6M TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 20/5A - TAQ6M50B200S

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAQ6M50B200S TAQ6M TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 20/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 20 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826144257

Artikelnummer

IMSTAQ6M50B200S

Herstellernummer

TAQ6M50B200S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

20 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

TAQ6M - Trasformatore di corrente monofase di precisione - cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 20/5A - Classe: 0.2/0.5s - Prestazioni: 3/5VA