IME SPA - IMSTAQC10C100S TAQ10 TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 100/1A - TAQC10C100S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826144424
Artikelnummer
IMSTAQC10C100S
Herstellernummer
TAQC10C100S
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2


