Startseite

IME SPA - IMSTAQC10C120 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 120/1A 10VACL.0,5 - TAQC10C120

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAQC10C120 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 120/1A 10VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 120 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826056079

Artikelnummer

IMSTAQC10C120

Herstellernummer

TAQC10C120

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

120 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 120/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA