IME SPA - IMSTAQC10C150 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 150/1A 10VACL.0,5 - TAQC10C150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Schnappbefestigung - ja
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
8032826054945
Artikelnummer
IMSTAQC10C150
Herstellernummer
TAQC10C150
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2


