IME SPA - IMSTAQC10C250 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 250/1A 10VACL.0,5 - TAQC10C250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826054969
Artikelnummer
IMSTAQC10C250
Herstellernummer
TAQC10C250
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2


