IME SPA - IMSTAQC50B250 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 25/5A 10VACL.0,5 - TAQC50B250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Schnappbefestigung - ja
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
8032826055027
Artikelnummer
IMSTAQC50B250
Herstellernummer
TAQC50B250
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2


