Startseite

IME SPA - IMSTAQC50B400 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 40/5A 10VACL.0,5 - TAQC50B400

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAQC50B400 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 40/5A 10VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 40 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826055041

Artikelnummer

IMSTAQC50B400

Herstellernummer

TAQC50B400

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

40 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 40/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA