IME SPA - IMSTAQD10C400 TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 400/1A 20VACL.0,5 - TAQD10C400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826144806
Artikelnummer
IMSTAQD10C400
Herstellernummer
TAQD10C400
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2


