Startseite

IME SPA - IMSTAQD50B800 TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 80/5A 20VACL.0,5 - TAQD50B800

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAQD50B800 TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 80/5A 20VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 80 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826144943

Artikelnummer

IMSTAQD50B800

Herstellernummer

TAQD50B800

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

80 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

TAQ20 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 80/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/40VA