Startseite

IME SPA - IMSTASI50C400 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 400/5A - TASI50C400

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASI50C400 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 400/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826055218

Artikelnummer

IMSTASI50C400

Herstellernummer

TASI50C400

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

4 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 1 - Prestazioni: 4VA