IME SPA - IMSTASI50D120 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 1200/5A - TASI50D120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826055263
Artikelnummer
IMSTASI50D120
Herstellernummer
TASI50D120
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


