Startseite

IME SPA - IMSTASI50D150 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 1500/5A - TASI50D150

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASI50D150 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 1500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826055287

Artikelnummer

IMSTASI50D150

Herstellernummer

TASI50D150

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA