Startseite

IME SPA - IMSTASL10D1603 TAS65 TA 65X32MM 1600/1A M.L.LUNGO - TASL10D1603

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASL10D1603 TAS65 TA 65X32MM 1600/1A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826056062

Artikelnummer

IMSTASL10D1603

Herstellernummer

TASL10D1603

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 1600/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/25VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)