Startseite

IME SPA - IMSTASL50C250 TAS65 TA 32X65MM 250/5A - TASL50C250

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASL50C250 TAS65 TA 32X65MM 250/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826145629

Artikelnummer

IMSTASL50C250

Herstellernummer

TASL50C250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1/4VA