Startseite

IME SPA - IMSTASL50C600S TAS65 TA CL.0,2 32X65MM 600/5A - TASL50C600S

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASL50C600S TAS65 TA CL.0,2 32X65MM 600/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826145667

Artikelnummer

IMSTASL50C600S

Herstellernummer

TASL50C600S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 1/5/4VA